NOBÖ - Lämmitin Nobö Front - NFK4X 07 750W IP24 40x63CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
625 mmTärkeimmät tuotetiedot
Puhaltimella - ei
Tehokytkin - elektroninen
Leveys - 625 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690105313
Sähkönumero
8130867
Toimittajan tuotenumero
82340707
Tukkuerä
1
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
elektroninen
Leveys:
625 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
valkoinen
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Lämpötilan säätöerotus:
0 °C
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)
Etuosan materiaal:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Lämpöteho:
750 W
Ritilän malli:
lamelli
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Poistoilma:
etupuolella
Syöttöjännite:
207...253 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Säätöpaneelin paikka:
muu
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Lämpötilan säätö:
0...0 °C
Paino:
4.298 kg
Jäätymissuoja:
ei
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Nobö Front ilman termostaattia
Päivitetty design—moderni tekniikka Puhdaslinjainen virtauslämmitin uudistetulla etulevyllä. Lämmitin toimitetaan ilman termostaattia. Ohjataan päälle/pois ulkoisella ohjauslaitteella esim. kontaktori, puolijohde-rele tai huonetermostaatti. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan kytkentärasialla. Kiinteään asennukseen.
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


