NOBÖ - Lämpömatto NUF Foil - NUF80-40cm-80W/m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Lämpöjohtimen kuorma - 32 W/m
Paksuus - 0.2 mm
PTC-resistorin pituus - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8590875050092
Sähkönumero
8121381
Toimittajan tuotenumero
64593203
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Lämpöjohtimen kuorma:
32 W/m
Paksuus:
0.2 mm
PTC-resistorin pituus:
0 mm
Lämpökalvo NUF80W/m2, leveys 40cm. Rullassa 100m.
Lämmityskalvot NUF , 60w/m2, 80w/m2, leveys 40cm, 60cm, 100cm. NUF Lämmityskalvo on kuivien tilojen lattialämmitysratkaisu. Nopea lämmitysmuoto, jota on helppo säätää. Asennetaan puulattian, laminaatti- tai vinyylilattian alle. Erittäin matala rakennekorkeus, minimi 3,6mm. Voidaan aina hyödyntää termostaattia, jossa on lämpötilan rajoitustoiminto. Lattian rakenne: Eristys, lämmityskalvo, 0,2mm muovikalvo sekä lattiapinnoite. Parhaan mahdollisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi tulee lämmityskalvoa asennettaessa aina käyttää lämpöeristysmattoa. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskalvon saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja. Suojausluokka II.
Lämmityskalvot NUF , 60w/m2, 80w/m2, leveys 40cm, 60cm, 100cm. NUF Lämmityskalvo on kuivien tilojen lattialämmitysratkaisu. Nopea lämmitysmuoto, jota on helppo säätää. Asennetaan puulattian, laminaatti- tai vinyylilattian alle. Erittäin matala rakennekorkeus, minimi 3,6mm. Voidaan aina hyödyntää termostaattia, jossa on lämpötilan rajoitustoiminto. Lattian rakenne: Eristys, lämmityskalvo, 0,2mm muovikalvo sekä lattiapinnoite. Parhaan mahdollisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi tulee lämmityskalvoa asennettaessa aina käyttää lämpöeristysmattoa. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskalvon saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja. Suojausluokka II.

NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


