NOBÖ - Ohjausyksi Nobö Energy Control - NCU 1R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vastaanotin
Väri - valkoinen
Käyttöpaneeli - kyllä
Ajastimella - ei
Wi-Fi-yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nobö Energy Control
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7030690044025
Sähkönumero
8130930
Toimittajan tuotenumero
80310005
Tukkuerä
10
Toiminto:
vastaanotin
Väri:
valkoinen
Käyttöpaneeli:
kyllä
Ajastimella:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Radiovastaanottimella:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Digitaalinen ohjausyksikkö:
ei
NCU 1R on sähkölämm. ohjausyksikkö, joka tarjoaa paikallisen säätömahdollisuuden lisäksi etäohjauksen, Nobø Hub - keskusyksikön jaNobø Energy Control -sovelluksen kanssa.Mukavuuslämpötila säädetään yksiköstä,muut asetukset sovelluksessa. NCU 1R
NCU 1R Elektroninen perus ohjausyksikkö.
Aseta haluttu lämpötila liukukytkimellä. Voit määritellä säästölämpötilan Nobø Energy Control -sovelluksessa. Sovelluksen kautta voit myös helposti määritellä viikko-ohjelmoinnin. NCU 1R on suositeltava vaihtoehto erityisesti toimistoihin sekä tiloihin, joissa käyttäjällä halutaan olevan helppo mahdollisuus säätää lämpötilaa, mutta joissa säästötilan ja järjestelmäasetusten hallinointi hoidetaan Nobø Energy Control -sovelluksen kautta. NCU 1R täyttää EU:ssa käytössä olevan energiatehokkuutta koskevan EcoDesign-direktiivin käytettäessä Nobø Hub -keskusyksikköä Nobø Energy Control -sovelluksen kanssa. Suojausluokka IP24.
NCU 1R Elektroninen perus ohjausyksikkö.
Aseta haluttu lämpötila liukukytkimellä. Voit määritellä säästölämpötilan Nobø Energy Control -sovelluksessa. Sovelluksen kautta voit myös helposti määritellä viikko-ohjelmoinnin. NCU 1R on suositeltava vaihtoehto erityisesti toimistoihin sekä tiloihin, joissa käyttäjällä halutaan olevan helppo mahdollisuus säätää lämpötilaa, mutta joissa säästötilan ja järjestelmäasetusten hallinointi hoidetaan Nobø Energy Control -sovelluksen kautta. NCU 1R täyttää EU:ssa käytössä olevan energiatehokkuutta koskevan EcoDesign-direktiivin käytettäessä Nobø Hub -keskusyksikköä Nobø Energy Control -sovelluksen kanssa. Suojausluokka IP24.





