NOBÖ - Ohjausyksikkö Nobö - NCU 2TE EcoDesign ohj.yks.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Väri - valkoinen
Käyttöpaneeli - kyllä
Ajastimella - kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690106365
Sähkönumero
8130939
Toimittajan tuotenumero
82310001
Tukkuerä
10
Toiminto:
muu
Väri:
valkoinen
Käyttöpaneeli:
kyllä
Ajastimella:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Itsesäätyvä:
kyllä
Radiovastaanottimella:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Liiketunnistin:
ei
Digitaalinen ohjausyksikkö:
kyllä
EcoDesign ohjausyksikkö yksittäisen Nobö-lämmittimen ohjaukseen.Mukavuus- ja Säästölämpötila asetetaan ohjausyksikössä. Viikkoajastin 9esivalittavalla ohjelmalla.
NCU 2Te
EcoDesign-standardin vaatimukset täyttävä elektroninen ohjausyksikkö mukavuus- ja säästölämpötilan säädöillä. Taustavalaistu LCD-näyttö. Viikkoajastin, 9 esivalittavaa ohjelmaa. Mukautuva käynnistys. Ohjausyksikön selkeä näyttö ja sijainti lämmittimen päällä helpottavat sen käyttöä. Suojausluokka IP24
NCU 2Te
EcoDesign-standardin vaatimukset täyttävä elektroninen ohjausyksikkö mukavuus- ja säästölämpötilan säädöillä. Taustavalaistu LCD-näyttö. Viikkoajastin, 9 esivalittavaa ohjelmaa. Mukautuva käynnistys. Ohjausyksikön selkeä näyttö ja sijainti lämmittimen päällä helpottavat sen käyttöä. Suojausluokka IP24
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


