NOBÖ - Ohjausyksikkö NoböEnergy Contr - HUB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - perusmoduuli
Ohjausjännite 1 - 0...0 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - muu
Nimellisvirta - 0.3 A
Asennustapa - pinta-asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690038628
Sähkönumero
8130900
Toimittajan tuotenumero
11123610
Tukkuerä
15
Toiminto:
perusmoduuli
Ohjausjännite 1:
0...0 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
muu
Nimellisvirta:
0.3 A
Asennustapa:
pinta-asennus
Keskustoiminto ULOS:
ei
Ryhmäkytkin:
ei
Paniikkitoiminto:
ei
Läsnäolon simulointi:
ei
Porrasvalo ja ennakkovaroitus:
ei
Seuranta-toiminto, kanavien lukumäärä:
0
Universaalien himmennyskanavien lukumäärä:
0
Himmennysfunktioiden lukumäärä:
0
Syöksyvirtatoiminto, kanavien lukumäärä:
0
Rullaverho-/aurinkosuojaohjaus, kanavien lukumäärä:
0
Viikko-ohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
ei
Tuulisensori:
0...0 m/s
Sadetunnistin:
ei
Lämpötilasensori:
0...0 °C
Kirkkaussensori:
0...0 lx
Hämärätunnistin:
0...0 lx
Kanavien lukumäärä:
500
Moduulilaajennukset max. kanavamäärään asti:
0
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
muu
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A
Himmennysteho per kanava:
0 W
Mitoitusjännite:
230...230 V
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
145 mm
Korkeus:
92 mm
Syvyys:
30 mm
Nobö HUB ohjausyksiköllä voidaan langattomasti ohjata Nobön vastaanottimia ja termostaatteja. Järjestelmä ohjelmoidaan Android- tai Apple älypuhelimen tai tabletin avulla. Ohjelma voidaan ilmaiseksi ladata ja päivittää netin kautta. Järjestelmään voidaan liittää 250 lämmitintä/vastaanotinta ja järjestellä ne jopa 100 erikseen ohjelmoitavaan vyöhykkeeseen. Lisätietoja: katso www.nobo.no





