NOBÖ - Ohjausyksikkö - Ohjausyksikkö SPC-IZW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5011139084057
Sähkönumero
8121317
Toimittajan tuotenumero
500001509
Tukkuerä
1
Ohjausyksikkö SPC-1ZW, suojausluokka IP24. Valkoinen RAL9016
Nobö Front ja Nobö Top lämmittimen ohjausyksikkö SPC-1ZW, suojausluokka IP24. Valkoinen RAL9016. Lämpötila-asetus 7-32 astetta. Yhteensopiva Hub, Nobö Connect Smarthub sekä Futurehome Smarthub II. Yhteensopiva Nobö Top ja Front lämmittimiin joiden tuotantovuosi on uudempi kuin 1.1.2020!
Nobö Front ja Nobö Top lämmittimen ohjausyksikkö SPC-1ZW, suojausluokka IP24. Valkoinen RAL9016. Lämpötila-asetus 7-32 astetta. Yhteensopiva Hub, Nobö Connect Smarthub sekä Futurehome Smarthub II. Yhteensopiva Nobö Top ja Front lämmittimiin joiden tuotantovuosi on uudempi kuin 1.1.2020!
EsitePDF
KäyttöohjePDF
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


