NOBÖ - Termostaatti Huone/ lattia - NTB 2R 16A Nobö Energy Control

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max. - 16 A
Mitta-alue - 7...40 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690104224
Sähkönumero
8130936
Toimittajan tuotenumero
86000101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max.:
16 A
Mitta-alue:
7...40 °C
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Käyttö:
painike
Korkeus:
84 mm
Leveys:
84 mm
Syvyys:
40 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
kyllä
Ulkoinen anturi:
kyllä
Poikkeama-arvo:
5...40 K
Sopii jäähdytykseen:
ei
Lämmitys:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
kyllä
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9016
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Lämpötilaohjauksen luokka:
III
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
IFTTT-tuki:
ei
NTB 2R, EcoDesing Yhdistelmätermostaatti radio-ohjauksella
Yhdistelmätermostaatti viikko-ohjelmoinnilla sekä Nobö Energy Control etäohjauksella varustettuna. Täyttää uuden EcoDesign standardin vaatimukset.
Uudessa Nobö NTB 2R yhdistelmätermostaatissa on radiovastaanotin Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmälle.
Siinä on myös sisäinen 7 päivän viikko-ohjelmointi.
Termostaatti on erittäin tarkka ja sen lepotilan virrankulutus on alle 0,5 W. Nimellisvirta 16A.
Nobö NTB 2R:ta voidaan käyttää integroidun huoneanturin, tai mukana toimitetun lattia-anturin avulla. Nämä voidaan myös yhdistää puulattiassa, jolloin lattia-anturi toimii lattian lämpötilaa rajoittavana anturina.
Termostaattia voidaan myös käyttää tehoa ohjaavana säätimenä.
Mukana toimitettavan 22 kOhmin lattia-anturin lisäksi voidaan käyttää myös 10, 12, 15 kOhmin lattia-antureita.
Yksinkertainen asetusmenu helpottaa kaikissa asetuksissa.
Korkearesoluutioinen värinäyttö indikoi käyttötilaa taustaväreillä; punainen mukavuuslämmölle, vihreä säästö– lämmölle, sininen poissaololle (jäätymissuojaus) sekä harmaa poissaololle ( sininen ja harmaa etäohjausta kaytettäessä).
Täyttää uudet EcoDesign-direktiivin vaatimukset.
Mukana yksiosainen valkoinen peitelevy .
Sopii myös ELKO- ja Exxact-peitelevyihin.







