NOBÖ - Verhosuoja Nobö - ACB C-062 Verhosuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - lakattu
Pituus - 625 mm
Laajennettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690039847
Sähkönumero
8131072
Toimittajan tuotenumero
2021106
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
lakattu
Pituus:
625 mm
Laajennettavissa:
ei
ACB C-062 Verhosuoja Nobön NFC/NTE4N 07 lämmitimille

NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


