NOBÖ - Verhosuoja Nobö - ACB C-072 Verhosuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - lakattu
Pituus - 725 mm
Laajennettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690039854
Sähkönumero
8131073
Toimittajan tuotenumero
2021110
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
lakattu
Pituus:
725 mm
Laajennettavissa:
ei
ACB C-072 Verhosuoja Nobön NFC/NTE2N 05 ja NFC/NTE4N 10 lämmitimille



