NOBÖ - Verhosuoja Nobö - ACB C-092 Verhosuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - lakattu
Pituus - 925 mm
Laajennettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690039861
Sähkönumero
8131074
Toimittajan tuotenumero
2021111
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
lakattu
Pituus:
925 mm
Laajennettavissa:
ei
ACB C-092 Verhosuoja Nobön NFC/NTE4N 12 lämmitimille



