NOBÖ - Verhosuoja Nobö - ACB C-102 Verhosuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - lakattu
Pituus - 1025 mm
Laajennettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690039878
Sähkönumero
8131075
Toimittajan tuotenumero
2021114
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
lakattu
Pituus:
1025 mm
Laajennettavissa:
ei
ACB C-102 Verhosuoja Nobön NFC/NTE2N 07 ja NFC/NTE4N 15 lämmitimille



