NOBÖ - Verhosuoja Nobö - ACB C-152 Verhosuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - lakattu
Pituus - 1525 mm
Laajennettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690039885
Sähkönumero
8131078
Toimittajan tuotenumero
2021119
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
lakattu
Pituus:
1525 mm
Laajennettavissa:
ei
ACB C-152 Verhosuoja Nobön NFC/NTE2N 12 lämmitimille



