NOBÖ - Yhdistelmätermostaatti - Termostaatti NTB-2T

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen

  • Kosketinkuorma max. - 16 A

  • Mitta-alue - 7...40 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7030690108239

Sähkönumero

2609202

Toimittajan tuotenumero

X-86000103

Tukkuerä

12

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Liitäntätyyppi:

kolmi-/nelijohtiminen

Kosketinkuorma max.:

16 A

Mitta-alue:

7...40 °C

Väri:

valkoinen

Käyttö:

painike

Korkeus:

84 mm

Leveys:

84 mm

Syvyys:

40 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

kyllä

Ulkoinen anturi:

kyllä

Poikkeama-arvo:

5...40 K

Sopii jäähdytykseen:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

kyllä

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

sarja

Ääni-indikaattori:

ei

Piilotettu toiminta:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

RAL-numero:

9016

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Lämpötilaohjauksen luokka:

III

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.5 W

IFTTT-tuki:

ei

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Valkoinen EcoDesign-yhdistelmätermostaatti 16A. Huone-/lattialämmitystermostaatti viikko-ohjelmoinnilla. LCD-värinäyttö.