NOKEVAL - Lähetin - RT350-HTB230-X/X°C-4/20 mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -50...50 °C
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä
Käyttölämpötila - -50...50 °C
Paino - 0.3 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2708316
Toimittajan tuotenumero
93390
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-50...50 °C
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
kyllä
Käyttölämpötila:
-50...50 °C
Paino:
0.3 kg
RT350-HTB230-X/X astC-4/20 Ilmanlämpötilalähetin

NOKEVAL -tuote
Tutustu NOKEVAL-sarjaan


