NOKEVAL - Sarjaviestimuunnin - DCS772 USB/POL/Nokeval

Nokeval Oy
KopioiKopioi
NOKEVAL - Sarjaviestimuunnin - DCS772 USB/POL/Nokeval

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Siirtonopeus - 9.6 kBit/s

  • Ensiöpuolen kytkentätapa - muu

  • Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo) - muu

  • Kaksisuuntainen - kyllä

  • Galvaaninen erotus - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2611401

Toimittajan tuotenumero

92307

Tukkuerä

1

Siirtonopeus:

9.6 kBit/s

Ensiöpuolen kytkentätapa:

muu

Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo):

muu

Kaksisuuntainen:

kyllä

Galvaaninen erotus:

ei ole

Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö):

USB

Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):

USB

DCS772 USB-POL-muunnin, Nokeval-laitteille

NOKEVAL -tuote

Tutustu NOKEVAL-sarjaan