NOKEVAL - Signaalimuunnin - 6420-24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
Mitoitussyöttöjännite, DC - 22...28 V
Teholähteen tyyppi - aktiivinen
Mitoitettu toiminta taajuus - 0...20000 Hz
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2708304
Toimittajan tuotenumero
90227
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
Mitoitussyöttöjännite, DC:
22...28 V
Teholähteen tyyppi:
aktiivinen
Mitoitettu toiminta taajuus:
0...20000 Hz
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V:
1
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V:
1
Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA:
1
Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA:
1
Korkeus:
82 mm
Leveys:
22.5 mm
Syvyys:
99 mm
Kuorma:
650...1000 Ohm
Käyttölämpötila-alue:
0...60 °C
Asennustapa:
pika-asenteinen asennuskisko
NOKEVAL -tuote
Tutustu NOKEVAL-sarjaan


