NORATEL FINLAND - Kytkentävirran rajoitin - KVST/C-25 230V 25A IP20

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451013173

Sähkönumero

8470840

Toimittajan tuotenumero

6-500-505100

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Tyyppi KVST
1- ja 3-vaiheinen kytkentävirran rajoitin. Se asennetaankytkettävän muuntajan eteen jolloin kytkentävirtarajoittuu tasolle, joka ei aiheuta ylikuormaa ja sulakkeenpalamista. Rajoitin voidaan asentaa toimitettavaan muuntajaan taiasentaa jälkeenpäin. KVST/M16 onmoduulimitoitettu.