NORATEL FINLAND - Kytkentävirran rajoitin - KVST/C-32 230V 32A IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451013180
Sähkönumero
8470845
Toimittajan tuotenumero
6-500-505200
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
32 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Tyyppi KVST
1- ja 3-vaiheinen kytkentävirran rajoitin. Se asennetaankytkettävän muuntajan eteen jolloin kytkentävirtarajoittuu tasolle, joka ei aiheuta ylikuormaa ja sulakkeenpalamista. Rajoitin voidaan asentaa toimitettavaan muuntajaan taiasentaa jälkeenpäin. KVST/M16 onmoduulimitoitettu.
1- ja 3-vaiheinen kytkentävirran rajoitin. Se asennetaankytkettävän muuntajan eteen jolloin kytkentävirtarajoittuu tasolle, joka ei aiheuta ylikuormaa ja sulakkeenpalamista. Rajoitin voidaan asentaa toimitettavaan muuntajaan taiasentaa jälkeenpäin. KVST/M16 onmoduulimitoitettu.


