Etusivu

NORATEL FINLAND - Muuntaja - 300/1-KSA 230/12V 300W - 300VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 12...12 V

  • Teho - 300...300 W

  • Suojamuuntaja - kyllä

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451004928

Sähkönumero

4060115

Toimittajan tuotenumero

4-111-114301

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

12...12 V

Teho:

300...300 W

Suojamuuntaja:

kyllä

Syöttöjännite:

230...230 V

Valaistusmuuntaja HaloPower 2 300/1-KSA 230/12V 300W - 300VA

HaloPower 2 - Valaistusmuuntaja, IP34
Tämä 1-vaiheinen valaistusmuuntaja on tarkoi-tettu 12V:nhalogeenivalaistukseen. Suoja-muuntaja täyttäänormin EN51558-2-6, eristys-luokka on II, se on kaksoiseristetty,valettu ja muovikoteloitu. Ensiössä on lasiputki- jalämpö-sulake. Pienikokoinen ja helppo asentaa. Voidaanasentaa seinälle. Riviliitinlähtö virtakiskoa varten10mm2 kaapelille. Piirilevyllä riviliitinlähdöt jopakuudelle 2,5mm2 kaapeliliitännälle.Käyttökohde: Käytetään 12V:nhalogeeni-valaistuksiin. Voidaan himmentäärengassydän-muuntajille soveltuvalla himmentimellä.