NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - FR96B-460230 460/230V 180VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensiöjännite 1:

460...500 V

Mitoitettu näennäisteho:

180 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - ei

  • Ensiöjännite 1 - 460...500 V

  • Toisiojännite 1 - 230...230 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 180 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451010431

Sähkönumero

8470890

Toimittajan tuotenumero

3-071-096270

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

ei

Ensiöjännite 1:

460...500 V

Toisiojännite 1:

230...230 V

Mitoitettu näennäisteho:

180 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, 180VA, 460-480-500/230V, IP00

Tyyppi FR – Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, IP00
Valettu 1-vaiheinen erotusmuuntaja koteloon tai keskukseen.Suunniteltu Det Norske Veritaksen (DNV) vaatimusten mukaan, jotkavaativat mm. mitoitusta 45 °Cympäristölämpötilalle. Muuntaja onkaksoiseristetty eikä tarvitse maadoitusta. FR-muuntajiakäytetään usein kontaktoreiden ohjaukseen.Muovikotelointi on DNV:n testaama laiva-asennuksiin. Muuntaja tuleesuojata ylikuormalta ja oikosululta nimellis- /oikosulkuvirranmukaan. (* voidaan asentaa DIN-kiskoon)