NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - LF66B-22012-GS 60VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Toisiojännite 1:

12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16.5...16.5 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17...17 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...18 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42...48 V

Mitoitettu näennäisteho:

60 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - kyllä

  • Ensiöjännite 1 - 230...250 V

  • Toisiojännite 1 - 12...12 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 60 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451008070

Sähkönumero

8470245

Toimittajan tuotenumero

3-050-066510

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

kyllä

Ensiöjännite 1:

230...250 V

Toisiojännite 1:

12...12 V

Mitoitettu näennäisteho:

60 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojajännitemuuntaja 60VA, 230-250/12V, IP44

Tyyppi LF – Suojajännitemuuntaja, koteloitu IP44
1-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetut käämit ja joka onvalettu itse sammuvaan polyuretaaniin ja muovikoteloitu.Eristysluokka on II, kaksoiseristetty. LF-muuntajat on suunniteltukäytettäviksi kohteissa, joissa vaaditaanCE-hyväksytty suojajännitemuuntaja. Tyypillisiäkohteita ovat hälytyslaitteet, automatiikka,lämmitysfoliot ja lämmityskaapelit. Muuntaja on suojattuoikosululta lasiputkisulakkeen avulla sekä termisesti suojattuoikosululta sisäänrakennetun ei-resetoitavanlämpösulakkeen avulla.