NORATEL FINLAND - Virtalähde akkuvarmennettu - SAFEPOWER 250-24/12,0 230/27,4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Lähtöteho - 250 W
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 24...27.4 V
Oikosulkukesto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8470137
Toimittajan tuotenumero
6-194-120101
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Lähtöteho:
250 W
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:
24...27.4 V
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Leveys:
239 mm
Korkeus:
410 mm
Syvyys:
175 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
kyllä
SafePower on akkuvarmennettu jännitelähde kaikentyyppisiin hälytys-,varoitus- ja valvontajärjestelmiin. Kuorma siirtyy automaattisesti 24V akuille verkkokatkoksen tapahtuessa. Ledit ilmaisevat käyttö- ja varaustilan sekä viat.Hälytyksille potentiaalivapaa vaihtokosketin.Syväpurkauksen esto. Toimitetaan valmiiksi asennetulla 12 Ah akustolla


