NORATEL FINLAND - Säästömuuntaja - 230/60-80-100-130-145-180V 300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - ei
Ensiöjännite 1 - 230...230 V
Toisiojännite 1 - 60...80 V
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Sopii erotusmuuntimeksi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451013562
Sähkönumero
8471095
Toimittajan tuotenumero
5-087-932891
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
ei
Ensiöjännite 1:
230...230 V
Toisiojännite 1:
60...80 V
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopii erotusmuuntimeksi:
ei
Oikosulkukesto:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
1-vaiheinen säästömuuntaja liesituuletinkäyttöön, jänniteportaat60-80-100-130-145-180 V, maksimi 300 W.


