NORATEL FINLAND - Säästömuuntaja - SU96C-10 4,6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - ei
Ensiöjännite 1 - 220...230 V
Toisiojännite 1 - 80...100 V
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Sopii erotusmuuntimeksi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451002764
Sähkönumero
8471100
Toimittajan tuotenumero
4-058-100010
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
ei
Ensiöjännite 1:
220...230 V
Toisiojännite 1:
80...100 V
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopii erotusmuuntimeksi:
ei
Oikosulkukesto:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Säästömuuntaja SU96C-10 0-80-100-125-150-170-190-230V 4,6A
Tyyppi SU – Säästömuuntaja, IP00
1-vaiheinen säästömuuntaja, joka on tarkoitettuasennettavaksi keskukseen, koteloon, suoraan laitteeseen taivastaavaan
rakenteeseen. Käytetään usein puhaltimiennopeussäätöön, esim. keittiötuulettimissaja ilmastointipuhaltimissa.
Tyyppi SU – Säästömuuntaja, IP00
1-vaiheinen säästömuuntaja, joka on tarkoitettuasennettavaksi keskukseen, koteloon, suoraan laitteeseen taivastaavaan
rakenteeseen. Käytetään usein puhaltimiennopeussäätöön, esim. keittiötuulettimissaja ilmastointipuhaltimissa.


