NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - FR60B-400230 400/230V 40VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensiöjännite 1:

400...440 V

Mitoitettu näennäisteho:

40 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - ei

  • Ensiöjännite 1 - 400...440 V

  • Toisiojännite 1 - 230...230 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 40 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451006878

Sähkönumero

8470869

Toimittajan tuotenumero

3-070-060020

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

ei

Ensiöjännite 1:

400...440 V

Toisiojännite 1:

230...230 V

Mitoitettu näennäisteho:

40 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, 40VA, 400-415-440/230V, IP00B



Tyyppi FR – Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, IP00B
Valettu 1-vaiheinen erotusmuuntaja koteloon tai keskukseen. Suunniteltu Det Norske Veritaksen (DNV) vaatimusten mukaan, jotka vaativat mm. mitoitusta 45 °C ympäristölämpötilalle. Muuntaja on kaksoiseristetty eikä tarvitse maadoitusta. FR-muuntajia käytetään usein kontaktoreiden ohjaukseen. Muovikotelointi on DNV:n testaama laiva-asennuksiin. Muuntaja tulee suojata ylikuormalta ja oikosululta nimellis- /oikosulkuvirran mukaan. Voidaan asentaa DIN-kiskoon.