NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - FR60B-460230 460/230V 40VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ensiöjännite 1:
460...500 VTärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - ei
Ensiöjännite 1 - 460...500 V
Toisiojännite 1 - 230...230 V
Mitoitettu näennäisteho - 40 VA
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451010400
Sähkönumero
8470875
Toimittajan tuotenumero
3-071-060560
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
ei
Ensiöjännite 1:
460...500 V
Toisiojännite 1:
230...230 V
Mitoitettu näennäisteho:
40 VA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sopii erotusmuuntimeksi:
kyllä
Oikosulkukesto:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Tyyppi FR – Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, IP00
Valettu 1-vaiheinen erotusmuuntaja koteloon tai keskukseen.Suunniteltu Det Norske Veritaksen (DNV) vaatimusten mukaan, jotkavaativat mm. mitoitusta 45 °Cympäristölämpötilalle. Muuntaja onkaksoiseristetty eikä tarvitse maadoitusta. FR-muuntajiakäytetään usein kontaktoreiden ohjaukseen.Muovikotelointi on DNV:n testaama laiva-asennuksiin. Muuntaja tuleesuojata ylikuormalta ja oikosululta nimellis- /oikosulkuvirranmukaan. (* voidaan asentaa DIN-kiskoon)


