NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - FR84B-400230 400/230V 130VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ensiöjännite 1:
400...440 VTärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - ei
Ensiöjännite 1 - 400...440 V
Toisiojännite 1 - 230...230 V
Mitoitettu näennäisteho - 130 VA
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451006915
Sähkönumero
8470871
Toimittajan tuotenumero
3-070-100687
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
ei
Ensiöjännite 1:
400...440 V
Toisiojännite 1:
230...230 V
Mitoitettu näennäisteho:
130 VA
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopii erotusmuuntimeksi:
kyllä
Oikosulkukesto:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Tyyppi FR – Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, IP00B
Valettu 1-vaiheinen erotusmuuntaja koteloon tai keskukseen. Suunniteltu Det Norske Veritaksen (DNV) vaatimusten mukaan, jotka vaativat mm. mitoitusta 45 °C ympäristölämpötilalle. Muuntaja on kaksoiseristetty eikä tarvitse maadoitusta. FR-muuntajia käytetään usein kontaktoreiden ohjaukseen. Muovikotelointi on DNV:n testaama laiva-asennuksiin. Muuntaja tulee suojata ylikuormalta ja oikosululta nimellis- /oikosulkuvirran mukaan. Voidaan asentaa DIN-kiskoon.


