NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - FR96C-660230 690/230V 250VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - ei

  • Ensiöjännite 1 - 440...690 V

  • Toisiojännite 1 - 230...230 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Sopii erotusmuuntimeksi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451006649

Sähkönumero

8470101

Toimittajan tuotenumero

3-071-096040

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

ei

Ensiöjännite 1:

440...690 V

Toisiojännite 1:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Johdinmateriaali:

kupari

Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, 250VA, 440-660-690/230V, IP00B



Tyyppi FR – Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, IP00B
Valettu 1-vaiheinen erotusmuuntaja koteloon tai keskukseen. Suunniteltu Det Norske Veritaksen (DNV) vaatimusten mukaan, jotka vaativat mm. mitoitusta 45 °C ympäristölämpötilalle. Muuntaja on kaksoiseristetty eikä tarvitse maadoitusta. FR-muuntajia käytetään usein kontaktoreiden ohjaukseen. Muovikotelointi on DNV:n testaama laiva-asennuksiin. Muuntaja tulee suojata ylikuormalta ja oikosululta nimellis- /oikosulkuvirran mukaan.