NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - LF150C-22230-GY 230/230V 1KVA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu näennäisteho:

1000 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - kyllä

  • Ensiöjännite 1 - 230...250 V

  • Toisiojännite 1 - 230...230 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 1000 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451000340

Sähkönumero

8470980

Toimittajan tuotenumero

3-054-150931

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

kyllä

Ensiöjännite 1:

230...250 V

Toisiojännite 1:

230...230 V

Mitoitettu näennäisteho:

1000 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Oikosulkukesto:

kyllä

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojaerotusmuuntaja, 1000VA, 230-250/230V, IP43

Tyyppi LF-GS & LF-GY – Suojaerotusmuuntaja, IP44 (GS) IP43 (GY)
Suojaerotusmuuntaja, jossa on erilliset käämit ja joka onvalettu itse sammuvaan polyuretaaniin ja muovikoteloitu.Kaksoiseristetty, luokka II. Soveltuu hyvin laitteille, jotkavaativat 115V (110-120V) verkkojännitteen, esim. Kanadasta jaUSA:sta hankituille, tai vaativat yhteisen potentiaalitasauksen jasamanaikaisen erotuksen.