Etusivu

NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - SUL120A-460230 320VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - kyllä

  • Ensiöjännite 1 - 380...480 V

  • Toisiojännite 1 - 115...230 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 320 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451014477

Sähkönumero

8470998

Toimittajan tuotenumero

8-065-120320

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

kyllä

Ensiöjännite 1:

380...480 V

Toisiojännite 1:

115...230 V

Mitoitettu näennäisteho:

320 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojaerotusmuuntaja 320VA, 400-460 ± 20V/2x115V, IP00

Tyyppi SUL – Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, IP00 – UL-hyväksytty
Avorakenteinen 1-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetut käämit ja joka on kyllästetty lämmönkestävällä lakalla. Muuntaja on UL- ja CSA-hyväksytty. Luokan 1 muuntaja teollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. SUL84A, SUL84B, SUL96C ja SUL96C voidaan asentaa myös suoraan 35mm DIN-kiskoon. Asennuksessa tulee muuntaja suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- ja oikosulkuvirran mukaan.