NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - LF42-2,5 230/16,5V 42VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Toisiojännite 1:
16.5...16.5 VMitoitettu näennäisteho:
42 VATärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - kyllä
Ensiöjännite 1 - 230...230 V
Toisiojännite 1 - 16.5...16.5 V
Mitoitettu näennäisteho - 42 VA
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451010615
Sähkönumero
8470285
Toimittajan tuotenumero
3-050-500015
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
kyllä
Ensiöjännite 1:
230...230 V
Toisiojännite 1:
16.5...16.5 V
Mitoitettu näennäisteho:
42 VA
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sopii erotusmuuntimeksi:
kyllä
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Tyyppi LF – Suojajännitemuuntaja, koteloitu IP44
1-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetut käämit ja joka onvalettu itse sammuvaan polyuretaaniin ja muovikoteloitu.Eristysluokka on II, kaksoiseristetty. LF-muuntajat on suunniteltukäytettäviksi kohteissa, joissa vaaditaanCE-hyväksytty suojajännitemuuntaja. Tyypillisiäkohteita ovat hälytyslaitteet, automatiikka,lämmitysfoliot ja lämmityskaapelit. Muuntaja on suojattuoikosululta lasiputkisulakkeen avulla sekä termisesti suojattuoikosululta sisäänrakennetun ei-resetoitavanlämpösulakkeen avulla.


