Etusivu

NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - LF78A-22024-GS 75VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - kyllä

  • Ensiöjännite 1 - 230...250 V

  • Toisiojännite 1 - 24...24 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Sopii erotusmuuntimeksi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451008292

Sähkönumero

8470320

Toimittajan tuotenumero

3-051-078020

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

kyllä

Ensiöjännite 1:

230...250 V

Toisiojännite 1:

24...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojajännitemuuntaja 75VA, 230-250/24V, IP44

Tyyppi LF – Suojajännitemuuntaja, koteloitu IP44
1-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetut käämit ja joka on valettu itse sammuvaan polyuretaaniin ja muovikoteloitu. Eristysluokka on II, kaksoiseristetty. LF-muuntajat on suunniteltu käytettäviksi kohteissa, joissa vaaditaan CE-hyväksytty suojajännitemuuntaja. Tyypillisiä kohteita ovat hälytyslaitteet, automatiikka, lämmitysfoliot ja lämmityskaapelit. Muuntaja on suojattu oikosululta lasiputkisulakkeen avulla sekä termisesti suojattu oikosululta sisäänrakennetun ei-resetoitavan lämpösulakkeen avulla.