NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - LF84A-22024-GS 105VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Toisiojännite 1:
24...24 VTärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - kyllä
Ensiöjännite 1 - 230...250 V
Toisiojännite 1 - 24...24 V
Mitoitettu näennäisteho - 105 VA
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451008315
Sähkönumero
8470325
Toimittajan tuotenumero
3-051-084020
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
kyllä
Ensiöjännite 1:
230...250 V
Toisiojännite 1:
24...24 V
Mitoitettu näennäisteho:
105 VA
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sopii erotusmuuntimeksi:
kyllä
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Tyyppi LF – Suojajännitemuuntaja, koteloitu IP44
1-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetut käämit ja joka onvalettu itse sammuvaan polyuretaaniin ja muovikoteloitu.Eristysluokka on II, kaksoiseristetty. LF-muuntajat on suunniteltukäytettäviksi kohteissa, joissa vaaditaanCE-hyväksytty suojajännitemuuntaja. Tyypillisiäkohteita ovat hälytyslaitteet, automatiikka,lämmitysfoliot ja lämmityskaapelit. Muuntaja on suojattuoikosululta lasiputkisulakkeen avulla sekä termisesti suojattuoikosululta sisäänrakennetun ei-resetoitavanlämpösulakkeen avulla.


