NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - SUC 120A 230/24V 300VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - kyllä
Ensiöjännite 1 - 230...230 V
Toisiojännite 1 - 24...24 V
Mitoitettu näennäisteho - 300 VA
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451012916
Sähkönumero
8470155
Toimittajan tuotenumero
5-080-000413
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
kyllä
Ensiöjännite 1:
230...230 V
Toisiojännite 1:
24...24 V
Mitoitettu näennäisteho:
300 VA
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopii erotusmuuntimeksi:
ei
Oikosulkukesto:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Tyyppi SUC - Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00
Avorakenteinen 1-vaihe suojamuuntaja, jossa on erotetutkäämit ja se on kyllästettylämmönkestävällä lakalla. Suunniteltuteollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. Suojausluokka 1.Kiinteä asennus koteloon tai keskukseen. Asennuksessa tuleemuuntaja suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- jaoikosulkuvirran mukaan.


