Etusivu

NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - SUC 84B 230/24V 100VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu näennäisteho:

100 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - kyllä

  • Ensiöjännite 1 - 230...230 V

  • Toisiojännite 1 - 24...24 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 100 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451012879

Sähkönumero

8470135

Toimittajan tuotenumero

5-080-000409

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

kyllä

Ensiöjännite 1:

230...230 V

Toisiojännite 1:

24...24 V

Mitoitettu näennäisteho:

100 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Sopii erotusmuuntimeksi:

ei

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojajännitemuuntaja 100VA, 230/24V, IP00

Tyyppi SUC - Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00
Avorakenteinen 1-vaihe suojamuuntaja, jossa on erotetutkäämit ja se on kyllästettylämmönkestävällä lakalla. Suunniteltuteollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. Suojausluokka 1.Kiinteä asennus koteloon tai keskukseen. Asennuksessa tuleemuuntaja suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- jaoikosulkuvirran mukaan.