NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - SUC 96B 230/24V 150VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu näennäisteho:

150 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - kyllä

  • Ensiöjännite 1 - 230...230 V

  • Toisiojännite 1 - 24...24 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 150 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451012886

Sähkönumero

8470140

Toimittajan tuotenumero

5-080-000410

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

kyllä

Ensiöjännite 1:

230...230 V

Toisiojännite 1:

24...24 V

Mitoitettu näennäisteho:

150 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Sopii erotusmuuntimeksi:

ei

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojajännitemuuntaja 150VA, 230/24V, IP00



Tyyppi SUC - Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00
Avorakenteinen 1-vaihe suojamuuntaja, jossa on erotetutkäämit ja se on kyllästettylämmönkestävällä lakalla. Suunniteltuteollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. Suojausluokka 1.Kiinteä asennus koteloon tai keskukseen. Asennuksessa tuleemuuntaja suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- jaoikosulkuvirran mukaan.