NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - SUL96B-234024 160VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - kyllä

  • Ensiöjännite 1 - 215...415 V

  • Toisiojännite 1 - 24...24 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 160 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451013814

Sähkönumero

8470003

Toimittajan tuotenumero

4-065-096024

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

kyllä

Ensiöjännite 1:

215...415 V

Toisiojännite 1:

24...24 V

Mitoitettu näennäisteho:

160 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojajännitemuuntaja 160VA, 230-400 ± 15V/24V, IP00

Tyyppi SUL – Suojajännitemuuntaja, avorakenne IP00 – UL-hyväksytty
Avorakenteinen 1-vaihesuojamuuntaja, jossa on erotetut käämit ja joka on kyllästetty lämmönkestävällä lakalla. Muuntaja on UL- ja CSA-hyväksytty. Se täyttää Det Norske Veritaksen vaatimukset 45 °C ympäristölämpötilasta, sekä Lloyds Register of Shippingin ja Bureau Veritaksen asettamat vaatimukset.
Luokan 1 muuntaja teollisuuden ohjaus- ja keskusasennuksiin. SUL84A, SUL84B, SUL96C ja SUL96C voidaan asentaa myös suoraan 35mm DIN-kiskoon. Asennuksessa tulee muuntaja suojata oikosululta ja ylikuormalta nimellis- ja oikosulkuvirran mukaan.

NORATEL FINLAND -tuote

Tutustu NORATEL FINLAND-sarjaan