Etusivu

NORATEL FINLAND - Teholähde - AMR1-12/11

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 0.83 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...265 V

  • Toisiojännite säädettävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451014170

Sähkönumero

2710053

Toimittajan tuotenumero

3-097-000037

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Enimmäislähtövirta 1:

0.83 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...265 V

Toisiojännite säädettävä:

ei

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Hakkurivirtalähde

Tyyppi AMR – DC-virtalähde, stabiloitu Switch Mode IP20, moduulivirtalähde
Kompakti Switch Mode -virtalähde, moduuliasennukseen suoraan 35mm DIN-kiskoon. Laaja ensiöjännitealue 90-265 VAC ja mahdollisuus toisiojännitteen säätöön (ei AMR1). Varustettu verkkosuodattimella sekä kytkentävirran rajoittimella. Suojattu oikosululta ja ylikuormalta. Kaksoiseristetty, muovikoteloitu IP20, isku- ja tärinätestattu. AMR-sarja sopii valvonta-, hälytys-, ohjaus- ja automatiikkajärjestelmiin, jotka vaativat stabiloidun tasajännitteen.