NORATEL FINLAND - Teholähde - AMR3-24/37

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...28 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...14 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

1.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.42 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.83 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.7 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.5 A

Toisiojännite säädettävä:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1.5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...265 V

  • Toisiojännite säädettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451014224

Sähkönumero

2710059

Toimittajan tuotenumero

3-097-000042

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...28 V

Enimmäislähtövirta 1:

1.5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...265 V

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Hakkurivirtalähde

Tyyppi AMR – DC-virtalähde, stabiloitu Switch Mode IP20, moduulivirtalähde
Kompakti Switch Mode -virtalähde, moduuliasennukseen suoraan35mm DIN-kiskoon. Laaja ensiöjännitealue 90-265 VAC jamahdollisuus toisiojännitteen säätöön (eiAMR1). Varustettu verkkosuodattimella sekä kytkentävirranrajoittimella. Suojattu oikosululta ja ylikuormalta.Kaksoiseristetty, muovikoteloitu IP20, isku- jatärinätestattu. AMR-sarja sopii valvonta-, hälytys-,ohjaus- ja automatiikkajärjestelmiin, jotka vaativatstabiloidun tasajännitteen.