Etusivu

NORATEL FINLAND - Teholähde - DRA100-24A

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 4.2 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...265 V

  • Toisiojännite säädettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451014279

Sähkönumero

2710062

Toimittajan tuotenumero

3-097-000035

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

4.2 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...265 V

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Hakkurivirtalähde

Tyyppi DRA – DC-virtalähde, stabiloitu max. 0,5% ripple, IP20
Stabiloitu DC-virtalähde, joka perustuu hakkuritekniikkaan. DRA-sarja on kompakti, omaa korkean hyötysuhteen ja alhaisen ripplen. Laaja ensiöjännitealue ja mahdollisuus toisiojännitteen säätöön. Elektronisesti suojattu ylikuormalta ja oikosululta. Helppo «snap-on»– asennus 35mm DIN-kiskoon. Sarja on kehitetty erityisesti teollisuuden säätöjärjestelmiä, prosessiohjauksia ja automatiikkaa varten (*115/230 VAC).