Etusivu

NORATEL FINLAND - Teholähde - WRA240-24 240W 10A RIPPLE<0,5%

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A

Lähtöteho:

240 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot960 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 10 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 340...575 V

  • Toisiojännite säädettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451013760

Sähkönumero

2710065

Toimittajan tuotenumero

3-097-000049

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

10 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

340...575 V

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

240 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Hakkurivirtalähde WRA240-24 DIN kiskoon, 240W, 3x340-575/24VDC, 10A,max. 0,5 % ripple, IP20

Tyyppi WRA – DC-virtalähde, stabiloitu max. 0,5% ripple, IP20
Kompakti ”slimline” hakkuriteholähde, jolla on korkea hyötysuhde ja alhainen ripple. 3-vaihe syöttö ja mahdollisuus jännitteen säätöön. Elektronisesti suojattu ylikuormalta ja oikosululta. Helppo asentaa DIN-kiskoon.
Soveltuu teollisuuden säätöjärjestelmiin, prosessiohjauksiin ja automatiikkaan, jotka vaativat stabiloidun tasajännitteen.