NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - DRA60-24 60W 2,5A RIPPLE<0,5%

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

2.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...265 V

  • Toisiojännite säädettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451011612

Sähkönumero

8471600

Toimittajan tuotenumero

3-097-000019

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

2.5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...265 V

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Tyyppi DRA – DC-virtalähde, stabiloitu max. 0,5% ripple, IP20
Stabiloitu DC-virtalähde, joka perustuu hakkuritekniikkaan.DRA-sarja on kompakti, omaa korkean hyötysuhteen ja alhaisenripplen. Laaja ensiöjännitealue ja mahdollisuustoisiojännitteen säätöön. Elektronisestisuojattu ylikuormalta ja oikosululta. Helppo «snap-on»-asennus 35mm DIN-kiskoon. Sarja on kehitetty erityisestiteollisuuden säätöjärjestelmiä,prosessiohjauksia ja automatiikkaa varten (*115/230 VAC).