NORATEL FINLAND - Virranjakeluyksikkö PDU - DSD24-22024M6P 24W 1A <48% DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1 A
Toisiojännite säädettävä - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451006007
Sähkönumero
8471310
Toimittajan tuotenumero
4-093-242024
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
1 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
DC-virtalähde DSD24-22024M6P 35mm DIN-kiskoon, 24W, 230/24VDC, 1,0A,IP40
Tyyppi DSD - DC-virtalähde 35 mm DIN-kiskoon, IP40
12 tai 24V tasavirtalähde ilman suodatusta. Suurin ripple on 48% RMS.
DSD-sarjan virtalähteitä käytetään DC-kontaktoreiden, magneettiventtiilien, lineaarimoottoreiden ja muiden teollisuuden laitteiden jännitelähteinä. Moduuliasennukseen 35 mm DIN-kiskoon. Ei sovellu kohteisiin, joissa käytetään elektroniikkaa, kuten murtohälyttimet, lukot yms, jotka vaativat puhtaampaa tasavirtaa kuin moottorit ja kontaktoreiden käämit.
Tyyppi DSD - DC-virtalähde 35 mm DIN-kiskoon, IP40
12 tai 24V tasavirtalähde ilman suodatusta. Suurin ripple on 48% RMS.
DSD-sarjan virtalähteitä käytetään DC-kontaktoreiden, magneettiventtiilien, lineaarimoottoreiden ja muiden teollisuuden laitteiden jännitelähteinä. Moduuliasennukseen 35 mm DIN-kiskoon. Ei sovellu kohteisiin, joissa käytetään elektroniikkaa, kuten murtohälyttimet, lukot yms, jotka vaativat puhtaampaa tasavirtaa kuin moottorit ja kontaktoreiden käämit.


