NORATEL FINLAND - Virtalähde akkuvarmennettu - SAFEPOWER 125-24/7,2 230/27,4V

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Enimmäislähtövirta 1 - 5 A

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 24...27.4 V

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 207...243 V

  • Kiskoasennus mahdollista - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451012091

Sähkönumero

8471680

Toimittajan tuotenumero

6-194-003036

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Enimmäislähtövirta 1:

5 A

Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:

24...27.4 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

207...243 V

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Leveys:

215 mm

Korkeus:

320 mm

Syvyys:

165 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

kyllä

SAFEPOWER 125-24/7,2 230/27,4VDC 5A



SafePower on akkuvarmennettu jännitelähde kaikentyyppisiin hälytys-,varoitus- ja valvonta järjestelmiin sekä kommunikaatiolaitteisiin. Kuorma siirtyy automaattisesti akuille verkkokatkoksen tapahtuessa. Ledit ilmaisevat käyttö- ja varaustilan sekä viat.Hälytyksille potentiaalivapaa vaihtokosketin.Syväpurkauksen esto. Toimitetaan täydellisenä akkuineen.