NORATEL FINLAND - Virtalähde akkuvarmennettu - SAFEPOWER 18/A 230/13,7VDC 2A

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Enimmäislähtövirta 1 - 2 A

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 12...13.7 V

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 207...243 V

  • Kiskoasennus mahdollista - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451013609

Sähkönumero

8471655

Toimittajan tuotenumero

6-194-003045

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Enimmäislähtövirta 1:

2 A

Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:

12...13.7 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

207...243 V

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Leveys:

195 mm

Korkeus:

225 mm

Syvyys:

95 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Seinäasennus:

kyllä

SAFEPOWER 18/A 230/13,7VDC 2A 7,2AH

SafePower on akkuvarmennettu jännitelähde kaikentyyppisiin hälytys-,varoitus- ja valvonta järjestelmiin sekä kommunikaatiolaitteisiin. Kuorma siirtyy automaattisesti akuille verkkokatkoksen tapahtuessa. Ledit ilmaisevat käyttö- ja varaustilan sekä viat.Hälytyksille potentiaalivapaa vaihtokosketin.Syväpurkauksen esto. Toimitetaan täydellisenä akkuineen.

NORATEL FINLAND -tuote

Tutustu NORATEL FINLAND-sarjaan