Etusivu

NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Eristysteippi musta 10 m

Kataikko Oy
KopioiKopioi
NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Eristysteippi musta 10 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 3 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Syvyys - 10000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069560742

Sähkönumero

8107316

Toimittajan tuotenumero

NORD-TE-002

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

3 mm

Korkeus:

50 mm

Syvyys:

10000 mm

Eristysteippi lämpöpumppuasennuksiin. Leveys 50mm, paksuus 3mm, rullassa10 metriä.