NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Kondenssivesiputki16mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 16 mm
Korkeus - 16 mm
Syvyys - 30000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561190
Sähkönumero
8107364
Toimittajan tuotenumero
NORD-KO-002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
16 mm
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
30000 mm
Kondenssivesiputki16mm (30m/rll)
Kondenssivesiputki16mm (30m/rll)
Kondenssivesiputki16mm (30m/rll)


