Etusivu

NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Kulmapala

Kataikko Oy
KopioiKopioi
NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Kulmapala

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 80 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Syvyys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069560513

Sähkönumero

8107337

Toimittajan tuotenumero

NORD-CP80

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

80 mm

Korkeus:

60 mm

Syvyys:

80 mm

Kulmapala 80x60 mm