Etusivu

NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Kupariputki 1/4+5/8x1,0mm, 20m

Kataikko Oy
KopioiKopioi
NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Kupariputki 1/4+5/8x1,0mm, 20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Syvyys - 20000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069560834

Sähkönumero

8107306

Toimittajan tuotenumero

NORD-CU-004

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Syvyys:

20000 mm

Asennuskuparikieppi ilma-vesilämpöpumpuille.