NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Kupariputki 3/8+5/8x1,0mm, 20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Syvyys - 20000 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560827
Sähkönumero
8107305
Toimittajan tuotenumero
NORD-CU-003
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Syvyys:
20000 mm
Asennuskuparikieppi ilmalämpöpumpuille ja ilma-vesilämpöpumpuille. Esim.Panasonic ilma-vesilämpöpumput


